Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GKT Μοντέλο: LPJ-70SPCross Ref: 4XF40

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€212.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating70A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 1 / 8 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps70
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAB
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος4 5 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-70SP είναι ιδανική για προστασία κυκλώματος διακόπτοντας τη ροή του ρεύματος σε περιπτώσεις υπερέντασης και διασφαλίζει τη συνολική ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αυτή η ασφάλεια χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις για να αποτρέψει τις τρέχουσες διακοπές, να βελτιώσει την ακεραιότητα του συστήματος και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία διαφόρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια Bussmann LPJ-70SP διαθέτει σχεδίαση δύο στοιχείων, που συνδυάζει λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης και περιορισμού ρεύματος για να διασφαλιστεί η ακριβής προστασία από υπερβολικά ρεύματα και ο μετριασμός πιθανής ζημιάς σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
  • Έχει ονομαστική διακοπή 300 kAIC στα 600 VAC για διαχείριση ρευμάτων σφάλματος υψηλής ενέργειας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του συστήματος.
  • Αυτή η ασφάλεια LPJ-70SP εξασφαλίζει αδιάλειπτη προστασία με ελαχιστοποιημένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και το χαρακτηριστικό απόκρισης χρονικής καθυστέρησης λειτουργεί με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων στο 500 τοις εκατό του ονομαστικού ρεύματος, διευκολύνοντας την ασφαλή εκκίνηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού, ενώ αποτρέπει την περιττή ενεργοποίηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο μπλοκ ασφαλειών για την εφαρμογή μου;

A.

  • Επιβεβαιώστε ότι το μπλοκ ασφαλειών είναι ικανό να διαχειριστεί το αναμενόμενο φορτίο ρεύματος και ταιριάζει με την τάση του συστήματος, αποτρέποντας έτσι πιθανές υπερφορτώσεις και διατηρώντας ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας.
  • Επιλέξτε ένα μπλοκ που μπορεί να φιλοξενήσει αποτελεσματικά τον απαιτούμενο τύπο και μέγεθος ασφάλειας προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές της εφαρμογής σας.
  • Επιλέξτε τον σωστό τύπο τερματισμού, όπως βίδες ή λεπίδες, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται άψογα με τη ρύθμιση εγκατάστασης.
  • Επιλέξτε ένα μπλοκ σχεδιασμένο να αποτρέπει την υγρασία, τη θερμότητα ή τους κραδασμούς, διασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση.
  • Δώστε προτεραιότητα στην επαλήθευση εάν το επιλεγμένο μπλοκ συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας, ταιριάζει στο περιβάλλον εφαρμογής και ταιριάζει καλά στον προϋπολογισμό σας.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτήν την ασφάλεια Bussmann LPJ-70SP;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια έχει τοποθετηθεί σωστά στο κύκλωμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ηλεκτρικούς κώδικες. Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο πριν την εγκατάσταση.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά την ασφάλεια για τυχόν σημάδια ζημιάς, αποχρωματισμού ή ανωμαλιών. Αντικαταστήστε την ασφάλεια αμέσως μόλις εντοπίσετε κάποιο από αυτά τα προβλήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ονομαστικού ρεύματος και τάσης. Η χρήση της ασφάλειας εκτός των χαρακτηριστικών της μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη βλάβη ή ανεπαρκή προστασία.
  • Διατηρήστε την περιοχή γύρω από την ασφάλεια καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, υπολείμματα και υγρασία για να διατηρήσετε τη σωστή λειτουργία της ασφάλειας.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση του κυκλώματος. Το να αντιμετωπίζετε συνεχώς καμένες ασφάλειες μπορεί να υποδηλώνει ένα υποκείμενο πρόβλημα με το κύκλωμα.
  • Ακολουθείτε πάντα τις διαδικασίες ασφαλείας όταν εργάζεστε με ηλεκτρικά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα συντήρησης ή αντικατάστασης.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική ένταση ρεύματος αυτής της προστασίας ασφαλειών Bussmann LPJ-70SP;

Α. Έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 70Α. Για παραλλαγή υψηλότερου ρεύματος, ελέγξτε την επωνυμία Ενδεικτική ασφάλεια LPJ 450 SPI με τρέχουσα βαθμολογία 450Α. Παρέχει μια ένδειξη ανοιχτής ασφάλειας easyID για βελτιωμένη προστασία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V
€212.51 /μονάδα