Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365

BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QRX Μοντέλο: LPJ-12SPΣταυρός: 6F365
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
€19.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating12A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps12
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 1 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-12SP προσφέρει προστασία από συνθήκες υπερέντασης διακόπτοντας τη ροή του ηλεκτρισμού όταν τα επίπεδα ρεύματος υπερβαίνουν τα ασφαλή όρια. Χρησιμοποιείται σε πίνακες ελέγχου, κυκλώματα κινητήρα και εξοπλισμό που απαιτεί προστασία κυκλώματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-12SP έχει σώμα μελαμίνης για ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμότητα και τους λεκέδες.
  • Έχει ονομαστική διακοπή 100kAIC στα 300VDC και 300kAIC στα 600VAC για να σταματήσει αμέσως τη ροή του ρεύματος κάτω από δύσκολες συνθήκες.
  • Αυτή η ασφάλεια Bussmann έχει διαμόρφωση Class J για την αποφυγή οχλήσεων από την εκκίνηση του κινητήρα και του εξοπλισμού.
  • Έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 12A και ονομαστική τάση 600VAC / 300VDC.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργεί η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης της ασφάλειας Bussmann LPJ-12SP;

A. Η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης επιτρέπει στην ασφάλεια να ανέχεται προσωρινές συνθήκες υπερέντασης, όπως κατά την εκκίνηση του κινητήρα, χωρίς να ενεργοποιείται αμέσως. Αυτό αποτρέπει την ενόχληση και εξασφαλίζει σταθερότητα κατά τη διάρκεια παροδικών συμβάντων.

Ερ. Ποια είναι η σημασία της έλλειψης οπτικής ένδειξης σε αυτήν την ασφάλεια;

Α. Η έλλειψη οπτικής ένδειξης σημαίνει ότι η ίδια η ασφάλεια δεν δείχνει αν είναι καμένη. Ενδέχεται να απαιτείται ένα ενδεικτικό μπλοκ ασφαλειών ή κάλυμμα για την αναγνώριση καμένης ασφάλειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-12SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 12 A, 600 V
€19.45 /μονάδα