HOFFMAN Κάλυμμα μεντεσέ τύπου 3R Μικρά περιβλήματα


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μεταλλικός , Χρώμα: Γκρί , Χαρακτηριστικά εξωφύλλου περιβλήματος: Κλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης , Τύπος καλύμματος περιβλήματος: κρεμαστός , Βάθος περιβλήματος (In.): 6" , Ύψος περιβλήματος (In.): 10 " , Υλικό περιβλήματος: Ατσάλι , Πλάτος περιβλήματος (In.): 8" , Αξιολόγηση IP: 32 , Νοκ άουτ / Χωρίς νοκ άουτ: Νοκ-άουτ , Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μεταλλικός μετρητής: 16 , Τοποθέτηση: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: 3R
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A6R64HCR
4"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"32FT216"€146.82
A
A8R64HCR
4"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"32FT226"€164.13
A
A8R86HCR
6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"32FT238"€205.84
A
A10R86HCR
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα1"32FT058"€237.58
A
A12R126HCR
6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0712 "€313.91
A
A12R106HCR
6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0610 "€326.80
A
A12R1210HCR
10 "ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0712 "€435.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;