Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A10R86HCR Μεταλλικό περίβλημα 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR περίβλημα Μεταλλικό 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος 3R

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HDE Μοντέλο: A10R86HCRCross Ref: 32FC49
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
€232.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαΓκρί
ΕξώφυλλοΣτερεά
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
Βάθος περιβλήματος (σε.)6"
Ύψος περιβλήματος (σε.)10 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος περιβλήματος (σε.)8"
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος1"
Εσωτερικό πάνελ32FT05
Εκτίμηση IP32
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8835
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 3R
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό
    • Μέθοδος κλεισίματος: Μάνδαλο γρήγορης απελευθέρωσης
    • Νοκ-άουτ: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A8R86HCR Μεταλλικό περίβλημα Χωρίς φλάντζα 16 Gauge | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"32FT238"€205.84
HOFFMAN A12R126HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0712 "€313.91
HOFFMAN A12R106HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0610 "€326.80
HOFFMAN A12R1210HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος x 10 ίντσες Βάθος | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0712 "€435.04
HOFFMAN A6R64HCR Μεταλλικό περίβλημα 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"32FT216"€146.82
HOFFMAN A8R64HCR Μεταλλικό περίβλημα 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"32FT226"€164.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR περίβλημα Μεταλλικό 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος 3R
€232.98 /μονάδα