HOFFMAN A12R126HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QUK 32FC48

HOFFMAN A12R126HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QUK Μοντέλο: A12R126HCRCross Ref: 32FC48

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Ύψος12 "
Εσωτερικό πάνελ32FT07
Εκτίμηση IP32
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.94
Ύψος πλοίου (cm)21.92
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A8R86HCR Μεταλλικό περίβλημα Χωρίς φλάντζα 16 Gauge | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"32FT238"€205.84
HOFFMAN A12R106HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0610 "€326.80
HOFFMAN A12R1210HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος x 10 ίντσες Βάθος | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "32FT0712 "€435.04
HOFFMAN A6R64HCR Μεταλλικό περίβλημα 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"32FT216"€146.82
HOFFMAN A8R64HCR Μεταλλικό περίβλημα 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"32FT226"€164.13
HOFFMAN A10R86HCR Μεταλλικό περίβλημα 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα1"32FT058"€237.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A12R126HCR Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος
€313.91 /μονάδα