CHERNE Δοκιμαστικές μπίλιες υδραυλικών, μονό μέγεθος


Τα υπόγεια βύσματα Test-Ball Cherne έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τη ροή σε συστήματα υγιεινής και αποχέτευσης ομβρίων, επιτρέποντας εύκολη συντήρηση. Αυτά τα βύσματα μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως backstop για δοκιμές αέρα αποχέτευσης.

Φίλτρα
Τύπος βολβού: Δαχτυλίδι και αλυσίδα , Υλικό: Καουτσούκ , Τύπος: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
270008
0.75 "έως 1.25"0.75 "έως 1.3"17 psi/40 πόδια.65 psi0.73 "3.75 "€68.04
A
270016
1.25 "έως 1.5"1.17 "έως 1.75"13 psi/30 πόδια.40 psi1.1 "5.5 "€47.74
A
270024
2"1.9 "έως 2.25"13 psi/30 πόδια.40 psi1.77 "2.84 "€58.38
A
270108
2.5 "2.34 "έως 2.75"13 psi/30 πόδια.35 psi2.3 "4.5 "€67.32
A
270032
3"2.77 "έως 3.25"13 psi/30 πόδια.35 psi2.64 "5.25 "€68.24
A
270040
4"3.41 "έως 4.25"13 psi/30 πόδια.30 psi3.25 "6.5 "€82.20
A
270059
5"4.6 "έως 5.25"13 psi/30 πόδια.30 psi4.5 "7.75 "€148.96
A
270067
6"5.44 "έως 6.25"13 psi/30 πόδια.30 psi5.25 "9"€201.00

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα είναι κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ για επέκταση και μνήμη.
  • Σφραγίζουν τόσο τους στρογγυλούς όσο και τους μη στρογγυλούς σωλήνες.
  • Η αφαιρούμενη βαλβίδα φουσκώματος μπορεί να αντικατασταθεί με εξάρτημα γρήγορης αποσύνδεσης.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα μάτι-μπουλόνι για χρήση με γραμμή πολυανύψωσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας δοκιμαστικής μπάλας και μιας μπάλας Muni;

  • Μια δοκιμαστική μπάλα δεν έχει παράκαμψη και προορίζεται μόνο για να μπλοκάρει (στεγανοποιήσει) έναν σωλήνα.
  • Ένα Muni Ball έχει έναν σωλήνα παράκαμψης που περνά μέσα από το βύσμα, επιτρέποντας στον χρήστη να παρακάμψει τα λύματα μέσω του σωλήνα ή να ολοκληρώσει μια δοκιμή αέρα με ένα καπάκι προσαρμογέα.
  • Οι μπάλες Muni μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απόφραξη σωλήνων.

Πώς να εγκαταστήσετε τα βύσματα Cherne Test-Ball;

  • Τοποθετήστε το βύσμα στον σωλήνα ή την εφαρμογή που πρόκειται να φράξετε ή να δοκιμάσετε, βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον όσο η διάμετρος του σωλήνα.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος σε ένα εξάρτημα φουσκώματος βύσματος (όπως μια βαλβίδα Schrader, θύρα 1/4, 3/8 / 1/2 ίντσας). Το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος συνδέεται με πίεση γραμμής, αντλία ή άλλη πηγή πίεσης.
  • Συνδέστε έναν δεύτερο σωλήνα στο εξάρτημα εάν υπάρχει άλλος. Το άλλο άκρο του δεύτερου εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να συνδεθεί με ένα μετρητή που έχει βαθμονομηθεί.
  • Πριν φουσκώσετε το βύσμα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο για να το μπλοκάρετε / να το στερεώσετε.
  • Ασκήστε πίεση στο βύσμα χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα φουσκώματος. Γεμίστε το βύσμα στην πίεση φουσκώματος που καθορίζεται στο βύσμα.
  • Αφήστε το βύσμα να σταθεροποιηθεί για λίγα λεπτά. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε πίεση για να διατηρήσετε την ονομαστική πίεση φουσκώματος.
  • Συνεχίστε τη δοκιμή του σωλήνα / της εφαρμογής. Μόλις τελειώσετε, απελευθερώστε την αντίθλιψη πίσω από το βύσμα έξω από την επικίνδυνη ζώνη.
  • Αφού απελευθερώσετε την αντίθλιψη, εκτονώστε την πίεση του βύσματος έξω από την επικίνδυνη ζώνη μέχρι να ξεφουσκώσει τελείως το βύσμα.
  • Κατεβάστε το σύστημα μπλοκαρίσματος / στήριξης. Τέλος, βγάλτε το βύσμα από το σωλήνα.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να αντέξουν αυτά τα βύσματα;

Μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 125 βαθμούς Φαρενάιτ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;