Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 270108 Test Ball Plug, Single Size, 2.5 Inch Size, 4.5 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWJ 3NVY8

CHERNE 270108 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μονό μέγεθος, μέγεθος 2.5 ιντσών, μήκος 4.5 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EWJ Μοντέλο: 270108Cross Ref: 3NVY8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€67.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Ξεφουσκωμένη διάμετρος2.3 "
Αποπληθωρισμένο μήκος4.5 "
Τύπος βολβούΔαχτυλίδι και αλυσίδα
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος2.5 "
Σειρά2.34 "έως 2.75"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού35 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ4016950000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή
CHERNE 270032 Test Ball Plug, Single Size, 3 Inch Size, 5.25 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77 "έως 3.25"13 psi/30 πόδια.35 psi2.64 "5.25 "€68.24
CHERNE 270016 Test Ball Plug, Single Size, 1.25 To 1.5 Inch Size, 5.5 Inch Length, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "έως 1.5"1.17 "έως 1.75"13 psi/30 πόδια.40 psi1.1 "5.5 "€47.74
CHERNE 270024 Test Ball Plug, Single Size, 2 Inch Size, 2.84 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9 "έως 2.25"13 psi/30 πόδια.40 psi1.77 "2.84 "€58.38
CHERNE 270040 Test Ball Plug, Single Size, 4 Inch Size, 6.5 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "έως 4.25"13 psi/30 πόδια.30 psi3.25 "6.5 "€82.20
CHERNE 270059 Test Ball Plug, Single Size, 5 Inch Size, 7.75 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "έως 5.25"13 psi/30 πόδια.30 psi4.5 "7.75 "€148.96
CHERNE 270067 Test Ball Plug, Single Size, 6 Inch Size, 9 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "έως 6.25"13 psi/30 πόδια.30 psi5.25 "9"€201.00
CHERNE 270008 Test Ball Plug, Single Size, 0.75 έως 1.25 Inch Size, 3.75 Inch Length, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "έως 1.25"0.75 "έως 1.3"17 psi/40 πόδια.65 psi0.73 "3.75 "€68.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 270108 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μονό μέγεθος, μέγεθος 2.5 ιντσών, μήκος 4.5 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.
€67.32 /μονάδα