VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, Steel, 750 Lb., 22" x 20"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UMX Μοντέλο: HYDRA-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,828.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα750 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Μπροστινός τροχός Dia.3 ίντσες
Πλάτος μπροστινού τροχού1-1 / 4 ίντσες
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Ύψος64.88 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) πίσω άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" (2) μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς πλάτους 1 1/4" και (2) τροχούς άκαμπτης λαβής πλάτους 1 1/4"
Μήκος33.94 "
Ανύψωση ανά αντλία1"
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος5 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος52 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού46.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος5.5 "
Αρ. του Κάστερ6
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Μήκος πλατφόρμας21.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος52 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)164.62
Μήκος πλοίου (cm)83.66
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL HYDRA-2 Standard Platform Lift, 2" x 16" x 48" | AG7UMW ΥΔΡΑ-228.38 "750 lbs.Πολυ στο Πολ-40.12 "416.19 "20 "€1,981.36
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, με πιρούνι 18 ιντσών, 750 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7UMY ΥΔΡΑ-4-AF-1833.19 "750 lbs.Σκληρό καουτσούκ52 "46.5 "422 "20 "€2,405.24
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift Cart, Steel, Powder Coat Finish | AG7UNA ΥΔΡΑ-ΗΔ35.31 "1000 lbs.Πολυ στο Πολ52.75 "48 "621.38 "24 "€1,929.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, Steel, 750 Lb., 22" x 20"
€1,828.30 /μονάδα