VESTIL HYDRA-2 Standard Platform Lift, 2" x 16" x 48"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UMW Μοντέλο: HYDRA-2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,981.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα750 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Ύψος64.88 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) πίσω άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) τροχούς άκαμπτης λαβής πλάτους 1 1/4"
Μήκος28.38 "
Ανύψωση ανά αντλία1"
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος52 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος2.88 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός λαβής τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Μήκος πλατφόρμας16.19 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας1 / 4 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος52 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.95
Ύψος πλοίου (cm)164.62
Μήκος πλοίου (cm)77.95
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, Steel, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX ΥΔΡΑ-433.94 "750 lbs.Πολυ στο Πολ-46.5 "621.38 "20 "€1,828.30
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, με πιρούνι 18 ιντσών, 750 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7UMY ΥΔΡΑ-4-AF-1833.19 "750 lbs.Σκληρό καουτσούκ52 "46.5 "422 "20 "€2,405.24
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift Cart, Steel, Powder Coat Finish | AG7UNA ΥΔΡΑ-ΗΔ35.31 "1000 lbs.Πολυ στο Πολ52.75 "48 "621.38 "24 "€1,929.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYDRA-2 Standard Platform Lift, 2" x 16" x 48"
€1,981.36 /μονάδα