Κεφαλές αντλίας περιστροφικού γραναζιού
Κεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
DAYTON
Οι κεφαλές αντλιών περιστροφικής ταχύτητας Dayton χρησιμοποιούνται για την άντληση μη λειαντικών & εύφλεκτων παχύρρευστων υγρών στις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, χημικών και χαρτιού. Αυτές οι ελαφριές, διαλείπουσες & βαρέως τύπου αντλίες παρέχουν συνεχή & σχεδόν παλμική ροή και μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά υγρά με ιξώδες 100 και 550 SSU. Οι περιστροφικές κεφαλές αντλίας Dayton είναι κεφαλές αντλίας υψηλής θερμοκρασίας κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316, χαλκό και χυτοσίδηρο και είναι ανθεκτικές σε διαβρωτικές χημικές ουσίες & διαλύτες. Διαθέσιμο σε ανυψωτικά αναρρόφησης έως 19.6 πόδια και θερμοκρασία μεταξύ -20 και 375 βαθμών F, αυτές οι κεφαλές της αντλίας προσφέρονται σε διαμορφώσεις στενού ζεύγους, βάσης και βάσης ανθρακοποιητή. Τα στενά συνδεδεμένα μοντέλα προσαρμόζονται απευθείας σε μονοφασικούς κινητήρες πλαισίου NEMA πλαισίου ODP και μπορούν να παρέχουν ροές 2.1 / 4.3 gpm σε πίεση 20 psi.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν Μοντέλο4ΚΗΑ9
Hp @ 50 Psi3/4
Hp @ 25 Psi1/2
Hp @ 100 Psi1
ΕξοπλισμοςFortron PPS Spur
Κώδικας Εναρμόνισης8413600090
ΜάρκαDAYTON
Hp @ Δωρεάν ροή1/2
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)8
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)7
Ύψος πακέτου αποστολής (in)14
Hp @ 75 Psi3/4
Βαλβίδα εκτόνωσηςΜε
Ο δακτύλιοςΜπόνα Ν
Hp @ Free Flow @ 1725 Rpm1/2
Gpm @ Freeflow @ 1725 Rpm4.8
Gpm @ Freeflow4.8
Gpm @ 75 Psi4.6
Gpm @ 25 Psi4.8
Gpm @ 100 Psi4.4
Gpm @ 50 Psi4.7
Αντλία Rpm1725