Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4KHR2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 1/2 Hp | AD8HJU

DAYTON 4KHR2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 3/8 ίντσας 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HJU Μοντέλο: 4KHR2
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
€353.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΚλείσιμο Συζευγμένο
Αξιολόγηση καθηκόντωνφως
ΕξοπλισμοςΑνοξείδωτο
GPM @ 100 PSI3.60
GPM @ 20 PSI4.3
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 40 PSI3.8
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 60 PSI3.5
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ 80 PSI3.2
GPM @ Ελεύθερη ροή4.4
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.4
Ύψος3.625 "
HP @ 100 PSI1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Δωρεάν ροή1/2
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1/2
Μήκος7"
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
Πλαίσιο κινητήραΑνθρακωτής
O-RingViton
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM1725
Συνιστώμενη μηχανή HP1/2
Βαλβίδα εκτόνωσηςΜε
Δαχτυλίδι ΥλικόΜπόνα Ν
ΣφραγίστεΜηχανικό με ανοξείδωτο ατσάλι, Viton
Shaft Dia.0.5 "
Ύψος άξονα (σε.)2-5 / 8 "
Υλικό άξοναΑτσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης3.6 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM3.6
Θερμ. Εύρος-20 έως 210 F
ΧαρακτηριστικάΔιαλείπον καθήκον
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.285
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • HP @ 20 PSI (1/2)
    • HP @ 40 PSI (1/2)
    • HP @ 60 PSI (1/2)
    • HP @ 80 PSI (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHR2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 3/8 ίντσας 1/2 Hp
€353.59 /μονάδα