DAYTON 4KHP2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Inch 3/4 Hp | AD8HJN

DAYTON 4KHP2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/2 ίντσας 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HJN Μοντέλο: 4KHP2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,528.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΒάθρο
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕνδιάμεσος
ΕξοπλισμοςFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI8.7
GPM @ 25 PSI10.2
GPM @ 50 PSI9.5
GPM @ 75 PSI9.1
GPM @ Ελεύθερη ροή10.5
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM10.8
Ύψος4 2 / 3 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Δωρεάν ροή1/2
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM3/4
Μήκος9 1 / 3 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.280 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
O-RingViton
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντλία RPM1725
Βαλβίδα εκτόνωσηςΧωρίς
Δαχτυλίδι ΥλικόViton
ΣφραγίστεΜηχανικό με ανοξείδωτο χάλυβα, Viton, άνθρακα / κεραμικό
Shaft Dia.0.63 "
Ύψος άξονα (σε.)3-5/32
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης11 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM12.3
Θερμ. Εύρος32 έως 280 F
ΧαρακτηριστικάΧημικό καθήκον
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 125 PSI (1-1/2)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (8.1)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHP2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/2 ίντσας 3/4 Hp
€1,528.85 /μονάδα