SCHNEIDER ELECTRIC Κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης


Φίλτρα
Βασικό υλικό: πλαστικός , Bezel: Επιχρωμιωμένο μέταλλο , Χρώμα: Red , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NC , Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Αξιολόγηση IP: 66 , Θρύλος/Χρώμα φόντου: Χωρίς θρύλο , Υλικό: Μέταλλο , Αριθμός χειριστών: 1 , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΒαθμολογία επαφώνΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XB5AS84449
-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-€134.91
B
ZB5AT84TQ
--13, 4Χ22mmΚεφαλή μανιταριών 40 mm€67.74
C
XB4BS9442
Παρατεταμένη κυκλοφορία κλειδί δράσης ενεργοποίησης1.2 A σε 600V, AC-15, A600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A σε 125V, DC-13, Q600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A σε 250V, DC-13 , Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A στα 600V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 6 A στα 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1340mm40mm Dia. Μανιτάρι€262.17
D
XB4BT842
Σπρώχνω τραβώ1.2 A σε 600V, AC-15, A600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A σε 125V, DC-13, Q600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A σε 250V, DC-13 , Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A στα 600V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 6 A στα 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Διακόπτης 22mm40mm Dia. Μανιτάρι€113.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;