Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Κουμπί Πλήκτρο Ελευθέρωση κλειδιού Κόκκινο 40mm Διάμετρος 1nc | AG3FDV 33ΗΡ35

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Απασφάλιση κλειδιού κουμπιού Κόκκινο 40mm Διάμετρος 1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FDV Μοντέλο: XB4BS9442Cross Ref: 33HP35
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
€262.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΠαρατεταμένη κυκλοφορία κλειδί δράσης ενεργοποίησης
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών1.2 A σε 600V, AC-15, A600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A σε 125V, DC-13, Q600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A σε 250V, DC-13 , Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A στα 600V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 6 A στα 120V, AC-1
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος40mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΒαθμολογία επαφώνΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Κουμπί πίεσης Πιέστε / τραβήξτε Κόκκινο 40mm Διάμετρος 1nc | AG3FDW 33ΗΡ36 XB4BT842Σπρώχνω τραβώ1.2 A σε 600V, AC-15, A600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A σε 125V, DC-13, Q600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A σε 250V, DC-13 , Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A στα 600V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 6 A στα 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Διακόπτης 22mm40mm Dia. Μανιτάρι€113.49
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, Μέγεθος 22mm | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-€134.91
Κουμπί πίεσης έκτακτης ανάγκης SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ, Κόκκινο, 22mm Μέγεθος | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4Χ22mmΚεφαλή μανιταριών 40 mm€67.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Απασφάλιση κλειδιού κουμπιού Κόκκινο 40mm Διάμετρος 1nc
€262.17 /μονάδα