GEORG FISCHER Αγκώνας, 90 μοίρες, CPVC


Φίλτρα
Υλικό σώματος: CPVC , Χρώμα: Γκρί , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Πρόγραμμα: 80
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9808-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€225.61
B
9808-003
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F3 / 8 "€17.02
C
9808-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€28.78
A
9808-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€150.91
C
9808-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "€12.29
C
9808-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 / 2 "€7.94
C
9808-010
FNPT x FNPT330 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1"€17.25
C
9808-012
FNPT x FNPT260 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.25 "€29.74
C
9808-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€40.78
D
9808-002
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F1 / 4 "€16.89
E
9807-010
FNPT x Υποδοχή330 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1"€19.75
E
9807-005
FNPT x Υποδοχή424 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 / 2 "€15.09
E
9807-007
FNPT x Υποδοχή344 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "€15.26
C
9806-007
Υποδοχή x Υποδοχή688 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "€6.51
A
9806-040
Υποδοχή x Υποδοχή324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€142.22
C
9806-020
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€23.44
D
9806-080
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi176 βαθμοί F8"€533.43
A
9806-030
Υποδοχή x Υποδοχή375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€69.48
C
9806-012
Υποδοχή x Υποδοχή520 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.25 "€20.54
C
9806-010
Υποδοχή x Υποδοχή630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1"€11.71
A
9806-025
Υποδοχή x Υποδοχή425 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2.5 "€64.37
C
9806-015
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€18.23
C
9806-005
Υποδοχή x Υποδοχή848 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 / 2 "€5.08
F
9806-060
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi176 βαθμοί F6"€222.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;