Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4KHP8 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/3 ίππων | AD8HJQ

DAYTON 4KHP8 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/4 ίντσας 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HJQ Μοντέλο: 4KHP8
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
€376.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΚλείσιμο Συζευγμένο
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕνδιάμεσος
ΕξοπλισμοςPB 2 Spur
GPM @ 100 PSI1.60
GPM @ 20 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.9
GPM @ 60 PSI1.7
GPM @ 80 PSI1.5
GPM @ Ελεύθερη ροή2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Ύψος3.625 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ Δωρεάν ροή1/3
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1/3
Μήκος6 9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
Πλαίσιο κινητήραΑνθρακωτής
O-RingΜπόνα Ν
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Υλικό σώματος αντλίαςΧαλκί
Αντλία RPM1725
Συνιστώμενη μηχανή HP1/3
Βαλβίδα εκτόνωσηςΜε
Δαχτυλίδι ΥλικόΜπόνα Ν
ΣφραγίστεΜηχανική με ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N
Shaft Dia.0.5 "
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης3.2 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM3.2
Θερμ. Εύρος-20 έως 210 F
ΧαρακτηριστικάΔιαλείπον καθήκον
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.285
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • HP @ 20 PSI (1/3)
    • HP @ 40 PSI (1/3)
    • HP @ 60 PSI (1/3)
    • HP @ 80 PSI (1/3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€920.25
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,041.35
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,086.78
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,383.44
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€753.11
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€834.16
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€865.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHP8 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/4 ίντσας 1/3 Hp
€376.87 /μονάδα