VESTIL Φορητές σκάλες δύο βημάτων της σειράς RLAD


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 23.5 " , Πλάτος βάσης: 20.56 " , Χωρητικότητα: 300 lbs. , Υλικό τροχού τροχού: Άκαμπτο καουτσούκ , Βάθος: 23.5 " , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Ύψος χειρολισθήρας: 42 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υψος: 42 " , Υλικό σκάλας: Ατσάλι , Αριθμός τροχών τροχών: 2 , Αριθμός βημάτων: 2 , Συνολικό βάθος: 23.5 " , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Βάθος βήματος: 8" , Πλάτος βήματος: 16 " , Κορυφαίο Ύψος από το έδαφος: 20 " , Τύπος τροχού: Άκαμπτο καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒήμα ΥλικόStep StyleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RLAD-P-2-Β
ΜπλεΔιάτρητο χάλυβαΔιάτρητο€658.43
B
RLAD-2-Β
ΜπλεΚαουτσούκΚαουτσούκ€644.26
C
RLAD-P-2-Υ
ΚίτρινοΔιάτρητο χάλυβαΔιάτρητο€658.43
D
RLAD-2-Υ
ΚίτρινοΚαουτσούκΚαουτσούκ€644.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;