Μαχαίρια αέρα

Φίλτρα

Τα μαχαίρια αέρα είναι ιδανικά για την παροχή στρωτή ροή αέρα υψηλής πίεσης παράγοντας υψηλή αναλογία συμπίεσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, τη σκόνη και άλλους ρύπους από επιφάνειες, όπως σε μηχανήματα και συστήματα μεταφοράς.
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A240013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€482.07
A240119.1 scfm1"64 στα 80 PSI3.75 "Γενικού σκοπού€570.12
A240229.5 scfm2"64 στα 80 PSI4.75 "Γενικού σκοπού€750.37
A240339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,218.92
A240450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,686.54
EXAIR -

Μικρά μαχαίρια αέρα, dBA, είσοδος 1/4 ιντσών

Τα τυπικά μαχαίρια αέρα Exair είναι κατάλληλα για ψύξη, μερική ξήρανση ή ψύξη εξαρτημάτων ή αντικειμένων, καθώς κινούνται κατά μήκος του συστήματος μεταφοράς. Αυτά τα μαχαίρια αέρα χρησιμοποιούν το φαινόμενο coanda για να δημιουργήσουν κίνηση αέρα στο περιβάλλον τους και να παρέχουν ένα ομοιόμορφο φύλλο στρωτή ροή αέρα σε όλο το μήκος με δύναμη σκληρού χτυπήματος. Είναι σχεδιασμένα για να μειώνουν σημαντικά τη χρήση πεπιεσμένου αέρα και να μειώνουν το επίπεδο θορύβου έως και 10 dBA, σε σύγκριση με άλλες «σπιτικές» συσκευές εκτόξευσης. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από υλικό αλουμινίου / ανοξείδωτου χάλυβα για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και τοποθετούνται εύκολα. Διατίθενται παραλλαγές σε ρυθμούς κατανάλωσης αέρα που κυμαίνονται από 8.7 έως 156 SCFM.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1100038.7 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "3"€324.86
B110003SS8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€531.89
B110006SS17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€657.23
A11000617.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€374.31
B110009SS26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€896.10
A11000926.1 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "9"€466.66
B110012SS34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€953.45
A11001234.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€487.31
A11001852.2 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "18 "€626.29
B110018SS52.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "18 "€1,173.62
B110024SS69.6 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "24 "€1,386.51
A11002469.6 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "24 "€737.23
B110030SS87.0 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "30 "€1,758.08
A11003087.0 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "30 "€918.71
B110036SS104.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "36 "€2,082.49
A110036104.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "36 "€1,125.67
B110042SS121.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "42 "€2,512.97
A110042121.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "42 "€1,346.47
A110048139.2 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "48 "€1,544.20
B110048SS139.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "48 "€2,982.81
B110054SS156 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "54 "€3,325.28
EXAIR -

Κιτ μαχαιριών υψηλής απόδοσης, είσοδος FNPT 1/4 ίντσας

Τα κιτ μαχαιριών αέρα Exair χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του μηχανισμού λειτουργίας των μαχαιριών αέρα για εφαρμογές καθαρισμού, στεγνώματος, ψύξης ή εκτόνωσης. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν ένα μαχαίρι σούπερ αέρα, σετ στερέωσης, διαχωριστικό φίλτρου και ρυθμιστή πίεσης. Τα μαχαίρια σούπερ αέρα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας αθόρυβης, σκληρής κουρτίνας αέρα σε όλο το μήκος για μέγιστη απόδοση. Το σετ ανταλλακτικών επιτρέπει την αύξηση/μείωση της δύναμης και του όγκου τόσο της ροής αέρα που καταναλώνεται όσο και της εξόδου. Οι διαχωριστές φίλτρων είναι ιδανικοί για το διαχωρισμό του νερού, της βρωμιάς και των αλάτων από τον πεπιεσμένο αέρα και για να διατηρούν την έξοδο καθαρή, ενώ οι ρυθμιστές πίεσης (με συζεύκτη) προσαρμόζουν την πίεση που απαιτείται στο σημείο χρήσης και εκτονώνουν τις αδικαιολόγητες πιέσεις στα εξαρτήματα, τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εργαλεία. Όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με CE και είναι διαθέσιμα σε γενικά πλάτη που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 54 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1102038.7 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "3"€662.05
B110203SS8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€902.67
A11020617.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€707.62
B110206SS17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€1,031.55
B110209SS26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€1,264.71
A11020926.1 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "9"€797.55
B110212SS34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€1,327.91
A11021234.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€830.52
A11021852.2 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "18 "€1,022.84
B110218SS52.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "18 "€1,638.35
A11022469.6 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "24 "€1,162.80
B110224SS69.6 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "24 "€1,933.82
A11023087.0 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "30 "€1,403.50
B110230SS87.0 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "30 "€2,333.00
B110236SS104.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "36 "€2,679.15
A110236104.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "36 "€1,605.98
A110242121.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "42 "€1,827.55
B110242SS121.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "42 "€2,948.79
B110248SS139.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "48 "€3,384.85
A110248139.2 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "48 "€2,040.27
B110254SS156 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "54 "€4,076.38
A110254156 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "54 "€2,287.62
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A245013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€824.97
A245119.1 scfm1"64 στα 80 PSI3.75 "Γενικού σκοπού€892.22
A245229.5 scfm2"64 στα 80 PSI4.75 "Γενικού σκοπού€1,071.51
A245339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,311.99
A245450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€2,037.33
EXAIR -

Μαχαίρια αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A112030€1,675.84
A112036€1,951.92
A112018€1,233.87
B110084€3,181.85
A112048€2,566.32
A112006€848.33
A112012€1,044.16
EXAIR -

Air Knife 1/4 Inch Npt 54 Inch Μήκος Αλουμίνιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10054AE9GCQ€1,805.36

Μαχαίρια αέρα

Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μαχαιριών αέρα, μαντηλάκια αέρα, μαχαιριών και κιτ με στατική εξάλειψη αέρα από την Exair και Εγκεκριμένοι προμηθευτές. Τα μαχαίρια αέρα έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν στρωτή ροή αέρα υψηλής πίεσης παράγοντας εξαιρετική αναλογία συμπίεσης. Είναι ιδανικά για χρήση σε συστήματα ψύξης, διόγκωση υγρών και υπολειμμάτων από προϊόντα και εφαρμογές γραμμής μεταφοράς. Exair's Τα μαχαίρια σούπερ αέρα παρέχουν ομοιόμορφη ροή με αναλογία συμπίεσης 40:1 και είσοδο αέρα που κυμαίνεται από 8.7 έως 156 SCFM, παράγοντας έτσι ένα δυνατό χτύπημα. Διαθέτουν σώματα αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα για να χειρίζονται τις υψηλές αναλογίες συμπίεσης και 4 έως 5 θύρες εισόδου για την εισαγωγή αέρα. Ανάλογα με το υλικό, μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες ροής αέρα έως και 800 βαθμών F. Τα μαντηλάκια αέρα της Exair είναι μια δακτυλιοειδής μορφή αερομαχαιριών και έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμεύουν ως ένα αποτελεσματικό σύστημα φυσήματος. Αυτά τα μαντηλάκια αέρα διαθέτουν σώματα αλουμινίου με θύρες εισόδου NPT 1/4 ιντσών και διαμέτρους δακτυλίων που κυμαίνονται από 0.5 έως 4 ίντσες. Αυτά τα μαντηλάκια αέρα και τα μαχαίρια προσφέρονται επιπλέον σε κιτ.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να ελέγξω την πίεση του αέρα και τον ρυθμό ροής ενός μαχαιριού αέρα;

  • Η πίεση του αέρα και ο ρυθμός ροής μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, ανάλογα με το συγκεκριμένο μαχαίρι αέρα και την εφαρμογή του.
  • Μερικές κοινές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση ρυθμιστή, συμπιεστή και φίλτρου για τον έλεγχο της πίεσης του αέρα και τη χρήση περιοριστικού στομίου ή βαλβίδας για τον έλεγχο της ροής του αέρα.

Πόση πίεση πρέπει να ασκηθεί σε αυτά τα μαχαίρια αέρα;

250 PSIG.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;