EXAIR Κιτ μαχαιριών υψηλής απόδοσης, είσοδος FNPT 1/4 ίντσας


Φίλτρα
Μέγιστη. dBA: 64 στα 80 PSI , Τύπος: Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός , Εργασιακή πίεση: 80 σε 250 PSI
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
110203
8.7 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "3"€662.05
B
110203SS
8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€902.67
A
110206
17.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€707.62
B
110206SS
17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€1,031.55
B
110209SS
26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€1,264.71
A
110209
26.1 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "9"€797.55
B
110212SS
34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€1,327.91
A
110212
34.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€830.52
A
110218
52.2 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "18 "€1,022.84
B
110218SS
52.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "18 "€1,638.35
A
110224
69.6 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "24 "€1,162.80
B
110224SS
69.6 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "24 "€1,933.82
A
110230
87.0 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "30 "€1,403.50
B
110230SS
87.0 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "30 "€2,333.00
B
110236SS
104.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "36 "€2,679.15
A
110236
104.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "36 "€1,605.98
A
110242
121.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "42 "€1,827.55
B
110242SS
121.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "42 "€2,948.79
B
110248SS
139.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "48 "€3,384.85
A
110248
139.2 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "48 "€2,040.27
B
110254SS
156 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "54 "€4,076.38
A
110254
156 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "54 "€2,287.62

Κιτ μαχαιριών υψηλής απόδοσης, είσοδος FNPT 1/4 ίντσας

Τα κιτ μαχαιριών αέρα Exair χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του μηχανισμού λειτουργίας των μαχαιριών αέρα για εφαρμογές καθαρισμού, στεγνώματος, ψύξης ή εκτόνωσης. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν ένα μαχαίρι σούπερ αέρα, σετ στερέωσης, διαχωριστικό φίλτρου και ρυθμιστή πίεσης. Τα μαχαίρια σούπερ αέρα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας αθόρυβης, σκληρής κουρτίνας αέρα σε όλο το μήκος για μέγιστη απόδοση. Το σετ ανταλλακτικών επιτρέπει την αύξηση/μείωση της δύναμης και του όγκου τόσο της ροής αέρα που καταναλώνεται όσο και της εξόδου. Οι διαχωριστές φίλτρων είναι ιδανικοί για το διαχωρισμό του νερού, της βρωμιάς και των αλάτων από τον πεπιεσμένο αέρα και για να διατηρούν την έξοδο καθαρή, ενώ οι ρυθμιστές πίεσης (με συζεύκτη) προσαρμόζουν την πίεση που απαιτείται στο σημείο χρήσης και εκτονώνουν τις αδικαιολόγητες πιέσεις στα εξαρτήματα, τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εργαλεία. Όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με CE και είναι διαθέσιμα σε γενικά πλάτη που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 54 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;