Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 110209 Σετ μαχαιριού αέρα 1/4 ίντσες Npt 9 ίντσες μήκος αλουμινίου | AD8NCT 4LCC8

EXAIR 110209 Κιτ μαχαιριών αέρα 1/4 ιντσών Npt μήκους 9 ιντσών Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NCT Μοντέλο: 110209Cross Ref: 4LCC8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€827.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μαχαιριού αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 4 "
Κατανάλωση αέρα26.1 scfm
Διάκενο Κουλοχέρηδων (In.)0.002
Πλάτος υποδοχής αέρα (In.)9
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA64 στα 80 PSI
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Αριθμός εισόδων4
Συνολικό βάθος1.75 "
Συνολικό πάχος1.44 "
συνολικό πλάτος9"
ΧαρακτηριστικάΥψηλή απόδοση, γενικός σκοπός
Εργασιακή πίεση80 σε 250 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EXAIR 110203 Σετ μαχαιριού αέρα 1/4 ίντσες Npt 3 ίντσες μήκος αλουμινίου | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "3"€687.51
EXAIR 110203SS Σετ μαχαιριού αέρα 1/4 ίντσες Npt 3 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€936.57
EXAIR 110206 Σετ μαχαιριού αέρα 1/4 ίντσας Npt 6 ίντσας μήκος αλουμινίου | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€734.84
EXAIR 110206SS Air Knife Kit 1/4 Inch Npt 6 Inch Μήκος Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€1,070.12
EXAIR 110209SS Σετ μαχαιριού αέρα 1/4 ίντσες Npt 9 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€1,312.63
EXAIR 110212 Air Kit Kit 1/4 Inch Npt 12 Inch Length Αλουμίνιο | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€862.29
EXAIR 110212SS Σετ μαχαιριού αέρα 1/4 ίντσες Npt 12 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€1,378.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 110209 Κιτ μαχαιριών αέρα 1/4 ιντσών Npt μήκους 9 ιντσών Αλουμίνιο
€827.81 /μονάδα