Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 2401 Σκουπίστε αέρα 1/4 ίντσες Npt 1 ίντσας Id αλουμινίου | AD8NEM 4LCH4

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 Inch Npt 1 Inch Id Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8NEM Μοντέλο: 2401Cross Ref: 4LCH4
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
€570.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκουπίστε τον αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 4 "
Κατανάλωση αέρα19.1 scfm
Πλάτος υποδοχής αέρα (In.)0.002
Μέσα Dia.1"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA64 στα 80 PSI
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Αριθμός εισόδων1
Εκτός Dia.3.75 "
Συνολικό βάθος1.13 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Εργασιακή πίεση80 σε 250 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Aluminium | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€482.07
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Αλουμίνιο | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 στα 80 PSI4.75 "Γενικού σκοπού€750.37
EXAIR 2403 Σκουπίστε αέρα 1/4 ίντσες Npt 3 ίντσες διάμετρος αλουμινίου | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,218.92
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 Inch Npt 4 Inch Diameter Aluminium | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,686.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 Inch Npt 1 Inch Id Αλουμίνιο
€570.12 /μονάδα