Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 110003 Air Knife 1/4 Inch Npt 3 Inch Μήκος Αλουμίνιο | AD8NCH 4LCA8

EXAIR 110003 Air Knife 1/4 ιντσών Npt μήκους 3 ιντσών Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NCH Μοντέλο: 110003Cross Ref: 4LCA8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€337.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 4 "
Κατανάλωση αέρα8.7 scfm
Διάκενο Κουλοχέρηδων (In.)0.002
Πλάτος υποδοχής αέρα (In.)3
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA64 στα 80 PSI
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Αριθμός εισόδων4
Συνολικό βάθος1.75 "
Συνολικό πάχος1.44 "
συνολικό πλάτος3"
ΧαρακτηριστικάΥψηλή απόδοση, γενικός σκοπός
Εργασιακή πίεση80 σε 250 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8479810000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EXAIR 110003SS Air Knife 1/4 Inch Npt 3 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€551.84
EXAIR 110006 Air Knife 1/4 Inch Npt 6 Inch Μήκος Αλουμίνιο | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€388.41
EXAIR 110006SS Air Knife 1/4 Inch Npt 6 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€682.58
EXAIR 110009 Air Knife 1/4 Inch Npt 9 Inch Μήκος Αλουμίνιο | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "9"€484.69
EXAIR 110009SS Air Knife 1/4 Inch Npt 9 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€930.00
EXAIR 110012 Air Knife 1/4 Inch Npt 12 Inch Μήκος Αλουμίνιο | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€506.40
EXAIR 110012SS Air Knife 1/4 Inch Npt 12 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8NCY 4LCD4 110012SS34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€989.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 110003 Air Knife 1/4 ιντσών Npt μήκους 3 ιντσών Αλουμίνιο
€337.01 /μονάδα