Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 2452 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Αλουμίνιο | AD8NEQ 4LCH7

EXAIR 2452 Κιτ καθαρισμού αέρα 1/4 ιντσών Npt 2 ιντσών Id αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NEQ Μοντέλο: 2452Cross Ref: 4LCH7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,099.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ καθαρισμού αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 4 "
Κατανάλωση αέρα29.5 scfm
Πλάτος υποδοχής αέρα (In.)0.002
Μέσα Dia.2"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA64 στα 80 PSI
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Αριθμός εισόδων1
Εκτός Dia.4.75 "
Συνολικό βάθος1.13 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Εργασιακή πίεση80 σε 250 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
EXAIR 2450 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Aluminium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€846.97
EXAIR 2451 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 1 Inch Id Αλουμίνιο | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64 στα 80 PSI3.75 "Γενικού σκοπού€892.22
EXAIR 2453 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 3 Inch Diameter Aluminium | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,357.61
EXAIR 2454 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 4 Inch Διάμετρος Αλουμίνιο | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€2,037.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 2452 Κιτ καθαρισμού αέρα 1/4 ιντσών Npt 2 ιντσών Id αλουμίνιο
€1,099.86 /μονάδα