Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 2451 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 1 Inch Id Αλουμίνιο | AD8NEN 4LCH5

EXAIR 2451 Κιτ καθαρισμού αέρα 1/4 ιντσών Npt 1 ιντσών Id αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8NEN Μοντέλο: 2451Cross Ref: 4LCH5
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
€892.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ καθαρισμού αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 4 "
Κατανάλωση αέρα19.1 scfm
Πλάτος υποδοχής αέρα (In.)0.002
Μέσα Dia.1"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA64 στα 80 PSI
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Αριθμός εισόδων1
Εκτός Dia.3.75 "
Συνολικό βάθος1.13 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Εργασιακή πίεση80 σε 250 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.13
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
EXAIR 2450 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Aluminium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€824.97
EXAIR 2452 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 2 Inch Id Αλουμίνιο | AD8NEQ 4LCH7 245229.5 scfm2"64 στα 80 PSI4.75 "Γενικού σκοπού€1,071.51
EXAIR 2453 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 3 Inch Diameter Aluminium | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,311.99
EXAIR 2454 Air Wipe Kit 1/4 Inch Npt 4 Inch Διάμετρος Αλουμίνιο | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€2,037.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 2451 Κιτ καθαρισμού αέρα 1/4 ιντσών Npt 1 ιντσών Id αλουμίνιο
€892.22 /μονάδα