Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 10054 Air Knife 1/4 Inch Npt 54 Inch Μήκος Αλουμίνιο | AE9GCQ 6JJL5

EXAIR 10054 Air Knife 1/4 ιντσών Npt μήκους 54 ιντσών Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GCQ Μοντέλο: 10054Cross Ref: 6JJL5
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
€1,805.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 4 "
Κατανάλωση αέρα156 scfm
Διάκενο Κουλοχέρηδων (In.)0.002
Πλάτος υποδοχής αέρα (In.)54
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA64 στα 80 PSI
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Αριθμός εισόδων5
Συνολικό βάθος1.75 "
Συνολικό πάχος1.44 "
συνολικό πλάτος54 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή απόδοση, γενικός σκοπός
Εργασιακή πίεση80 σε 250 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.74
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)137.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8479810000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 10054 Air Knife 1/4 ιντσών Npt μήκους 54 ιντσών Αλουμίνιο
€1,805.36 /μονάδα