VESTIL RLAD-P-2-Y Yellow Rolling Two Step, Διάτρητα Σκαλοπάτια | AG7XZN

VESTIL RLAD-P-2-Y Κίτρινο κύλινδρο δύο βημάτων, διάτρητα βήματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XZN Μοντέλο: RLAD-P-2-Y

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€658.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Μήκος βάσης23.5 "
Πλάτος βάσης20.56 "
Χωρητικότητα300 lbs.
Υλικό τροχού τροχούΆκαμπτο καουτσούκ
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος23.5 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος42 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος22.687 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών Caster2
Αριθμός βημάτων2
Συνολικό βάθος23.5 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος20.56 "
Πίσω τροχός Dia.0.875 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Βάθος βημάτων8"
Βήμα ΥλικόΔιάτρητο χάλυβα
Step StyleΔιάτρητο
Πλάτος βήματος16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων20 "
Κορυφαίο Βήμα Ύψος από το έδαφος20 "
Τύπος τροχούΆκαμπτο καουτσούκ
Πλάτος τροχού7 / 8 "
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)57.63
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒήμα ΥλικόStep StyleΤιμή
VESTIL RLAD-2-B Blue Rolling Two Step, Rubber Matting | AG7XZK RLAD-2-ΒΜπλεΚαουτσούκΚαουτσούκ€644.26
VESTIL RLAD-2-Y Κίτρινο κύλινδρο δύο βημάτων, λαστιχένιο ψάθα | AG7XZL RLAD-2-ΥΚίτρινοΚαουτσούκΚαουτσούκ€644.26
VESTIL RLAD-P-2-B Blue Rolling Two Step, διάτρητα σκαλοπάτια | AG7XZM RLAD-P-2-ΒΜπλεΔιάτρητο χάλυβαΔιάτρητο€658.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RLAD-P-2-Y Κίτρινο κύλινδρο δύο βημάτων, διάτρητα βήματα
€658.43 /μονάδα