KERN AND SOHN 326 Σειρά μονής δοκιμής βάρη


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: F1
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση κυλίνδρουΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
326-36
--€1,298.95
B
326-39
--€6,386.48
C
326-38
--€2,584.36
D
326-37
--€1,880.76
E
326-01
6 x 6 mm-€50.06
E
326-02
6 x 10 mm-€50.06
E
326-03
8 x 13.2 mm-€52.77
E
326-04
10 x 17.3 mm-€54.12
E
326-05
13 x 22 mm-€56.83
E
326-06
18 x 29 mm-€69.01
E
326-07
22 x 38 mm-€75.77
E
326-08
28 x 47 mm-€83.89
E
326-09
38 x 64 mm-€132.60
E
326-11
48 x 81 mm1Kg€175.90
E
326-12
60 x 102 mm2Kg€290.91
E
326-13
80 x 144 mm5Kg€460.04
E
326-14
100 x 183 mm10Kg€757.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;