STARRETT Χάλυβα ευθεία άκρη


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΣτυλΠάχοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
387-18
--Ευθεία άκρη18 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε11 / 64 "1 13 / 32 "€420.80
B
387-36
--Ευθεία άκρη36 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε7 / 32 "2 13 / 32 "€876.28
C
387-48
--Ευθεία άκρη48 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε7 / 32 "2 13 / 32 "€1,421.09
D
380-36
Χαλύβδινο εργαλείο γείωσης ακριβείας, χωρίς λοξά άκραΒουρτσισμένο χάλυβαΧάλυβα ευθεία άκρη36 "Χωρίς λοξότμητο ή πτυχιούχο-6mm€421.27
E
385-48
Χαλύβδινο εργαλείο ακρίβειας, ένα λοξότμητο άκροΒουρτσισμένο χάλυβαΧάλυβα ευθεία άκρη48 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει-6mm€748.98
F
385-18
Χαλύβδινο εργαλείο ακρίβειας, ένα λοξότμητο άκροΒουρτσισμένο χάλυβαΕυθεία άκρη18 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει--€195.04
RFQ
G
385-72
Ατσάλι-Χάλυβας κανόνας72 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει-3.156 "€1,318.79
RFQ
G
385-36
Ατσάλι-Χάλυβας κανόνας36 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει-2 13 / 32 "€491.94
H
387-24
ΑτσάλιΓυαλισμένοΕυθεία άκρη24 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε-60€528.18

Χάλυβα ευθεία άκρη

Οι ευθείες άκρες από χάλυβα Starrett χρησιμοποιούνται για να σχεδιάζουν ευθείες γραμμές και να ελέγχουν τις επιφάνειες για ευθεία. Αυτές οι ευθείες άκρες διαθέτουν συγκεκριμένο σχεδιασμό και πάχος που τους επιτρέπει να διατηρούν το σχήμα και την ακρίβεια, ενώ είναι φορητές και εύκολες στο χειρισμό. Διευκολύνουν την γρήγορη ανάγνωση και έχουν φινίρισμα βουρτσισμένου χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Επιλεγμένα μοντέλα (Σειρά 385) έχουν μία λοξότμητη άκρη, αλλά όχι βαθμιδωτή. Οι παραλλαγές διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 300 έως 1200 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;