STENS Φίλτρα κιβωτίου ταχυτήτων, μαύρο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθοςΧαρακτηριστικά
A
120265
OD 3 1/2 "H 3-3 / 4 "Μέγεθος σπειρώματος 3/4" -1616 μικρά
RFQ
B
120372
OD 3 3/4 "H 3-7 / 8 "Διαστάσεις σπειρώματος 1" -1210 μικρά
RFQ

Φίλτρα κιβωτίου ταχυτήτων, μαύρο

Τα φίλτρα μετάδοσης Stens αφαιρούν σωματίδια και ρύπους από το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων και διαθέτουν βαλβίδες κατά της αποστράγγισης για να επιτρέπουν στα λάδια να στραγγίζουν πίσω στον κινητήρα. Είναι ενσωματωμένα με σπειρώματα για να επιτρέπουν την προσάρτηση των απαιτούμενων σχετικών εξαρτημάτων. Οι βαλβίδες μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις που κυμαίνονται από 8 έως 22 psi. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα φίλτρα μετάδοσης, διαθέσιμα σε διαβαθμίσεις 10 και 16 micron για λεπτή αφαίρεση σωματιδίων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;