Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 380-36 Straight Edge 36, No Bevel, 36 Inch Length, 2-13/32 Inch Width | AC4HCT 2ZUX6 / 51441

STARRETT 380-36 Straight Edge 36, No Lovel, 36 Inch Length, 2-13/32 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HCT Πρότυπο: 380-36Cross Ref: 2ZUX6 / 51441
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
€421.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧάλυβα ευθεία άκρη
ΚατασκευήΧαλύβδινο εργαλείο γείωσης ακριβείας, χωρίς λοξά άκρα
φινίρισμαΒουρτσισμένο χάλυβα
Μήκος900mm
Σημάνσεις380-36
Πλάτος6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)92.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για σχεδίαση ευθειών γραμμών και έλεγχο επιφανειών για ευθυγράμμιση
    • Ατσάλινη ευθεία άκρη με βέλη σε δύο σημεία ανάρτησης
    • Το πάχος και ο σχεδιασμός προσφέρουν εύκολη προσαρμογή σχήματος και ακρίβεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΣτυλΠάχοςΠλάτοςΤιμή
STARRETT 385-48 Steel Straight Edge 1 Bevel 48 In | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Χαλύβδινο εργαλείο ακρίβειας, ένα λοξότμητο άκροΒουρτσισμένο χάλυβαΧάλυβα ευθεία άκρη48 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει-6mm€748.98
STARRETT 385-36 Ευθεία άκρη λοξή Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Ατσάλι-Χάλυβας κανόνας36 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει-2 13 / 32 "€491.94
STARRETT 385-72 Στρέιτ άκρη λοξότμητο Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Ατσάλι-Χάλυβας κανόνας72 "Λοξοτομή αλλά δεν έχει αποφοιτήσει-3.156 "€1,318.79
RFQ
STARRETT 387-18 Straight Edge, Graduated Ends, Steel, 18 Inch | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Ευθεία άκρη18 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε11 / 64 "1 13 / 32 "€420.80
STARRETT 387-24 Ευθεία άκρη 24 ίντσες | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24ΑτσάλιΓυαλισμένοΕυθεία άκρη24 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε-60€528.18
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 Inch | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Ευθεία άκρη36 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε7 / 32 "2 13 / 32 "€876.28
STARRETT 387-48 Ευθεία άκρη 48 ίντσες | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Ευθεία άκρη48 "Λοξοτομή & Αποφοίτησε7 / 32 "2 13 / 32 "€1,421.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 380-36 Straight Edge 36, No Lovel, 36 Inch Length, 2-13/32 Inch Width
€421.27 /μονάδα