Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6DHH8 Gear Pump Head Nsf List | AE8JNW

DAYTON 6DHH8 Κεφαλή Αντλίας Γραναζιών Nsf Εισηγμένη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JNW Μοντέλο: 6DHH8
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
€582.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΑνάρτηση άνθρακα
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕνδιάμεσος
ΕξοπλισμοςΩθηση
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 25 PSI3.8
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Ελεύθερη ροή4.1
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.1
Ύψος3"
Μήκος4 5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Μέγιστη. Θερμ.375 F
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
Πλαίσιο κινητήραΑνάρτηση άνθρακα
O-RingViton
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM1725
Συνιστώμενη μηχανή HP1/3
Βαλβίδα εκτόνωσηςΟχι
Δαχτυλίδι ΥλικόViton
ΣφραγίστεΧείλη Viton
Shaft Dia.1 / 2 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης5.1 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM5.1
Θερμ. Εύρος40 έως 375F
ΧαρακτηριστικάΧωρίς κινητήρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6DHH8 Κεφαλή Αντλίας Γραναζιών Nsf Εισηγμένη
€582.53 /μονάδα