HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εναλλαγή διακοπτών


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 0.67 " , Αξιολόγηση επαφών DC: Επαγωγικό φορτίο 15Α, Φορτίο λαμπτήρα 5Α @ 12V , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 105 βαθμούς F , Stem Dia. και μέγεθος νήματος: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Τερματικά: 0.43 "κολλητήρι / καρτέλα
ΣτυλΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΣτυλ ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕίδοςΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός συνδέσεωνΣυνιστώμενη χρήσηΜήκος μίσχουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M11MSP
Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίησηΙσιωμένος μοχλόςSPSTΔιακόπτης εναλλαγής0.5 "Dia.2Κέρατο, Μίζα, Βαρούλκα, Μετρητές0.37 "€20.71
B
M11LRGSP
On / OffΦωτισμένο στέλεχος - Πράσινο / ΚόκκινοSPSTΔιακόπτης εναλλαγής φωτός (πράσινο / κόκκινο)0.5 "Dia.4Φώτα, Φυσητήρας Bilge, Αντλίες Bilge, Αξεσουάρ0.5 "€51.50
C
M21SP
On / OffΙσιωμένος μοχλόςDPSTΔιακόπτης εναλλαγής0.43 "Dia.4Φώτα, αξεσουάρ0.37 "€23.49

Εναλλαγή διακοπτών

Οι διακόπτες εναλλαγής Hubbell Wiring Device-Kellems είναι εξοπλισμένοι με ένα κοντό μοχλό που βοηθά στις χειροκίνητες λειτουργίες ON/OFF. Είναι κατασκευασμένα για να παρέχουν ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλαπλών ηλεκτρικών επαφών και να χειρίζονται υψηλή εισροή ηλεκτρικού ρεύματος. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες εναλλαγής που διατίθενται σε επιλογές φόρμας επικοινωνίας SPST και DPST.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;