Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Εναλλαγή διακόπτη DPST 4 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | AC9QGL 3ΗΖ93

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Εναλλαγή Διακόπτης DPST 4 Βύσμα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QGL Μοντέλο: M21SPCross Ref: 3HZ93
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
€19.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Χρώμα ενεργοποιητήΜαύρη
Μήκος ενεργοποιητή0.67 "
Στυλ ενεργοποιητήΙσιωμένος μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Αξιολόγηση επαφών DCΕπαγωγικό φορτίο 15Α, Φορτίο λαμπτήρα 5Α @ 12V
Τρύπα συναρμολόγησης0.43 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμούς έως 105 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΦώτα, αξεσουάρ
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Μήκος μίσχου0.37 "
Λειτουργία διακόπτηOn / Off
Τερματικά0.43 "κολλητήρι / καρτέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΣτυλ ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕίδοςΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός συνδέσεωνΣυνιστώμενη χρήσηΜήκος μίσχουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Διακόπτης εναλλαγής φωτισμού SPST On / Off | AC9QGD 3ΗΖ81 M11LRGSPOn / OffΦωτισμένο στέλεχος - Πράσινο / ΚόκκινοSPSTΔιακόπτης εναλλαγής φωτός (πράσινο / κόκκινο)0.5 "Dia.4Φώτα, Φυσητήρας Bilge, Αντλίες Bilge, Αξεσουάρ0.5 "€45.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | AC9QGG 3ΗΖ85 M11MSPΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίησηΙσιωμένος μοχλόςSPSTΔιακόπτης εναλλαγής0.5 "Dia.2Κέρατο, Μίζα, Βαρούλκα, Μετρητές0.37 "€19.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Εναλλαγή Διακόπτης DPST 4 Βύσμα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
€19.35 /μονάδα