Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4KHH8 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/4 ίππων | AD8HGZ

DAYTON 4KHH8 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/4 ίντσας 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HGZ Μοντέλο: 4KHH8
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
€477.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΒάθρο
Αξιολόγηση καθηκόντωνφως
ΕξοπλισμοςΧαλκί
GPM @ 100 PSI4.4
GPM @ 20 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.8
GPM @ 40 PSI3.5
GPM @ 50 PSI4.7
GPM @ 60 PSI3.2
GPM @ 75 PSI4.6
GPM @ 80 PSI3
GPM @ Ελεύθερη ροή4.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Ύψος3"
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Δωρεάν ροή1/2
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1
Μήκος3.625 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
O-RingΜπόνα Ν
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Υλικό σώματος αντλίαςΧαλκί
Αντλία RPM1725
Βαλβίδα εκτόνωσηςΜε
Δαχτυλίδι ΥλικόΜπόνα Ν
ΣφραγίστεPTFE, συσκευασία Kevlar
Shaft Dia.0.5 "
Ύψος άξονα (σε.)2-23/64
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης3.5 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM3.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 210 F
ΧαρακτηριστικάΕλαφρύ καθήκον, με δακτυλίους γραφίτη άνθρακα
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHH8 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/4 ίντσας 1/4 Hp
€477.45 /μονάδα