Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας εγγύτητας OMRON E2K-X8ME2 18mm Npn Nc | AE7ZNL 6C842

OMRON E2K-X8ME2 Αισθητήρας εγγύτητας 18mm Npn Nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZNL Μοντέλο: E2K-X8ME2Κωδ. Σταυρού: 6C842

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€285.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση ΥλικόΑνθεκτικό στη θερμότητα ABS
Τύπος κυκλώματος3 σύρμα NPN
Ανίχνευση απόστασης8mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP66
Μήκος80mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Συχνότητα λειτουργίας100 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουNC
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςχωρητική
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κόκκινος δείκτης ανίχνευσης, Προστασία αντίστροφης πολικότητας, Surge Suppressor

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
OMRON E2K-X8MY1 Αισθητήρας εγγύτητας Χωρητικός 18mm Όχι | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2 καλώδιο18mm10 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F90 έως 250 VAC€427.40
OMRON E2K-X8MY2 Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 18 mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2 καλώδιο18mm10 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F90 έως 250 VAC€450.87
OMRON E2K-X15MF1 Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 30mm Pnp Όχι | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3 καλώδιο PNP30mm100 Hz-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C10 έως 30 VDC€370.76
OMRON E2K-X8MF1 Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 18mm Pnp No | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3 καλώδιο PNP18mm100 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F10 έως 30 VDC€337.25
OMRON E2K-X15MY2 Αισθητήρας εγγύτητας χωρητικότητας 30 mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2πλαστικός2 καλώδιο30mm10 Hz-10 βαθμοί έως 55 βαθμούς C90 έως 250 VAC€361.52
OMRON E2K-X4ME2 Αισθητήρας εγγύτητας 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2Ανθεκτικό στη θερμότητα ABS3 σύρμα NPN12mm100 Hz-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C10 έως 30 VDC€285.08
OMRON E2K-X4MY1 Αισθητήρας εγγύτητας Χωρητικότητα 12mm Όχι | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1πλαστικός2 καλώδιο12mm10 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F90 έως 250 VAC€355.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2K-X8ME2 Αισθητήρας εγγύτητας 18mm Npn Nc
€285.77 /μονάδα