Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4KHP1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 1/2 Hp | AD8HJM

DAYTON 4KHP1 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 3/8 ίντσας 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8HJM Μοντέλο: 4KHP1
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
€1,323.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΒάθρο
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕνδιάμεσος
ΕξοπλισμοςFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.5
GPM @ 50 PSI4.2
GPM @ 75 PSI4
GPM @ Ελεύθερη ροή4.6
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Ύψος4.25 "
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Δωρεάν ροή1/3
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1/2
Μήκος8.25 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.280 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
O-RingViton
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντλία RPM1725
Βαλβίδα εκτόνωσηςΧωρίς
Δαχτυλίδι ΥλικόViton
ΣφραγίστεΜηχανικό με ανοξείδωτο χάλυβα, Viton, άνθρακα / κεραμικό
Shaft Dia.0.5 "
Ύψος άξονα (σε.)2-5/8
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης3 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM3.5
Θερμ. Εύρος32 έως 280 F
ΧαρακτηριστικάΧημικό καθήκον
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.545
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 125 PSI (1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (3.3)
    • HP @ 125 PSI (1)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHP1 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 3/8 ίντσας 1/2 Hp
€1,323.18 /μονάδα