Φίλτρα μετάδοσης

Φίλτρα

BALDWIN FILTERS -

Φίλτρο περιστροφής μετάδοσης

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABT7792 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€27.46
BBT84863 31 / 32 "3 31 / 32 "3.75 "3.75 "€17.40
CBT84603"3"2.875 "2.875 "€40.61
DBT84133.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€31.84
EB1633.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.44
FBT84174 13 / 16 "4 13 / 16 "3.031 "3.031 "€23.76
GB2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€24.32
HBT94025.5 "5.5 "3.031 "3.031 "€88.02
IBT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€80.10
JBT93586 15 / 32 "6 15 / 32 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€118.34
HBT85046.625 "6.625 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€24.18
KBT7398.875 "8.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€71.09
LBT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "€42.01
MBT8805-MPG11 9 / 16 "11 9 / 16 "4-13 / 16 "4 13 / 16 "€126.00
BALDWIN FILTERS -

Στοιχεία φίλτρου μετάδοσης

ΣτυλΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€24.65
BPT9417Μόνο στοιχείο5.875 "1-7 / 32 "5.875 "2-17 / 32 "2 17 / 32 "€53.66
CPT549Περιστροφή5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "€17.05
DPT298-10Περιστροφή7.375 "2.25 "7.375 "4.5 "4.5 "€91.35
EPT376Περιστροφή9.187 "2.25 "9.187 "4.5 "4.5 "€45.63
FPT8318-MPGΠεριστροφή5 15 / 32 "2-7 / 32 "5 15 / 32 "4-9 / 16 "4 9 / 16 "€86.64
GPT265Περιστροφή7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"€53.09
HPT461Περιστροφή4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "€42.36
IPT8338Περιστροφή9.031 "1-13 / 16 "9.031 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "€146.01
JPT385-ΕΠεριστροφή9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€29.82
KPT729Περιστροφή17.16 "2.156 "17.156 "6"6"€87.28
LPT275Περιστροφή9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "€27.80
MS16-1Περιστροφή8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "€79.84
NP198Περιστροφή6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "€30.46
LPT275-10Περιστροφή9 1 / 16 "1/2" and 2-9/32"9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "€29.87
BALDWIN FILTERS -

Φίλτρα μετάδοσης

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A180241 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "€58.44
B180571 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "€71.09
C197391.25 "12.625 "-8.625 "€162.23
D200131.75 "11.593-5 15 / 16 "€86.39
E200121.75 "10.875 "-5 15 / 16 "€58.57
F180271.125 "8 17 / 32 "-7.12 "€50.33
G200081.187 "7 3 / 32 "-6.593€34.23
H200111.437 "7.25 "-6.875 "€50.27
I200151.625 "7.593-7.031 "€31.33
J182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€58.82
K199962 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "€84.02
L200232 3 / 32 "10.187 "-6.187 "€84.23
M180332 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "€54.68
N180252 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "€51.77
O181712 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "€49.43
P180292.75 "9 9 / 16 "-7.12 "€59.22
Q181982.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "€38.22
R200142.156 "10.593-6 13 / 16 "€46.07
S180222.156 "10.593-6 13 / 16 "€27.27
T200243 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "€71.42
U180103.75 "9.5 "-7 17 / 32 "€50.46
V200193.75 "9.875 "-9 1 / 16 "€108.57
WP72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "€65.83
X200023.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "€47.71
Y199994 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "6 3 / 32 "€110.71
BALDWIN FILTERS -

Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων, Σχεδίαση μόνο για στοιχεία, 8 1/8 ίντσες x 4 1/2 ίντσα x 3/4 ίντσες Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
18163CH6HYL€55.59
δείτε Λεπτομέρειες
BALDWIN FILTERS -

Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων, μόνο στοιχείο, 5 9/32 ίντσες μήκος, 5 1/32 ίντσες πλάτος, 1 15/16 ίντσες ύψος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
18268CH6HYN€61.40
δείτε Λεπτομέρειες
BALDWIN FILTERS -

Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων, Spin-On, μήκος 2 5/8 ίντσες, μέγεθος M20 x 1.5 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
BT23631CH6NNH€41.10
δείτε Λεπτομέρειες
BALDWIN FILTERS -

Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων, μόνο στοιχείο, 9 17/32 ίντσες μήκος, 5 1/2 ίντσες πλάτος, 1 5/8 ίντσες ύψος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
18009CH6HYF€84.48
δείτε Λεπτομέρειες
BALDWIN FILTERS -

Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων, μόνο στοιχείο, 10 19/32 ίντσες μήκος, 6 13/16 ίντσες πλάτος, 2 1/8 ίντσες ύψος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
18139CH6HYK€47.52
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;