Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN P7247 Trans Filter 3 9/16 Inch Μήκος με δακτύλιο Ο | AC3FTQ 2TCF1

BALDWIN FILTERS P7247 Trans Filter 3 Μήκος 9/16 ιντσών με O-ring

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FTQ Μοντέλο: P7247Cross Ref: 2TCF1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο μετάδοσης
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος3.375 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος3.375 "
Εκτός Dia.1 13 / 16 "
Πλάτος1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 18104 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων N / a | AE2RTM 4ZFE8 1810411 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "€18.99
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 6021 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων N / a | AE2TCG 4ZGL3 60215.75 "5.75 "-5.62 "€13.84
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 19828 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων N / a | AE2TER 4ZGW1 198289.187 "9.187 "-6 13 / 16 "€12.36
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 18267 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων | AE2TKH 4ZHE3 182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€58.82
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 18032 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων | AE2TMM 4ZHK9 180327 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "€21.82
Φίλτρα μετάδοσης BALDWIN 20008 | AE2TVD 4ZJE3 200081.187 "7 3 / 32 "-6.593€36.49
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 18198 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων N / a | AE2TXC 4ZJL1 181982.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "€38.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS P7247 Trans Filter 3 Μήκος 9/16 ιντσών με O-ring
€65.83 /μονάδα