ACME ELECTRIC Σειρά True Power Conditioners Power, Ρυθμιστές Σταθερής Τάσης


Φίλτρα
Κατασκευή: Ενθυλακωμένος , Μέγιστη. Θερμ.: 115 βαθμοί Γ , Τύπος τοποθέτησης: Δάπεδο / Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: NEMA 2 , Πρωτεύουσα τάση: 95-132 Χ 166-228 Χ 192-264 Χ 384-528V , Δευτερεύουσα τάση: 120 / 208 / 240V , Υλικό περιέλιξης: Χαλκός
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T169430
15.5 "5.8 "6"€2,064.29
A
T169433
17 "7.3 "7"€2,406.11
A
T169431
17 "7.3 "7"€2,187.15
A
T169432
17 "7.3 "7"€2,291.52
A
T169434
18.5 "8.55 "6.5 "€2,686.00
A
T169436
19 "10.2 "10.5 "€6,177.14
A
T169435
19 "10.2 "10.5 "€4,659.77
A
T169437
22 "12.2 "12.54 "€9,883.68
B
T169439
23.06 "24.06 "40.13 "€28,131.71
B
T169438
23.06 "24.06 "27.31 "€21,564.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;