BALDWIN FILTERS PT8318-MPG Trans Filter Στοιχείο/mx Prf Glass | AE2VLW 4ZNH1

BALDWIN FILTERS Στοιχείο φίλτρου PT8318-MPG Trans/mx Prf Glass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2VLW Μοντέλο: PT8318-MPGCross Ref: 4ZNH1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€86.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο μετάδοσης
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος5 15 / 32 "
Μέσα Dia.2-7 / 32 "
Μήκος5 15 / 32 "
Εκτός Dia.4-9 / 16 "
Πλάτος4 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS PT385 Στοιχείο φίλτρου μετάδοσης | AC2LLR 2KZL5 PT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€27.34
BALDWIN FILTERS PT549 Trans Filter Element 5 11/16 Inch Μήκος | AC2XJL 2NVF3 PT549Περιστροφή5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "€18.01
BALDWIN FILTERS PT275 Trans Filter Element 9 1/16 Inch Μήκος | AC3FUE 2TCG5 PT275Περιστροφή9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "€30.96
Στοιχείο φίλτρου μετάδοσης BALDWIN FILTERS PT265 | AD7FKJ 4EAC7 PT265Περιστροφή7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"€53.09
BALDWIN FILTERS PT461 Στοιχείο φίλτρου μετάδοσης | AE2RNY 4ZER2 PT461Περιστροφή4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "€42.36
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN S16-1 Στοιχείο φίλτρου μετάδοσης | AE2TFM 4ZGY4 S16-1Περιστροφή8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "€79.84
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN P198 Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού / trans / πλήρης ροή | AE2TWG 4ZJH7 P198Περιστροφή6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "€31.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS Στοιχείο φίλτρου PT8318-MPG Trans/mx Prf Glass
€86.64 /μονάδα