Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4KHJ4 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/6 Hp | AD8HHE

DAYTON 4KHJ4 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/4 ιντσών 1/6 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HHE Μοντέλο: 4KHJ4
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
€330.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΒάθρο
Αξιολόγηση καθηκόντωνφως
ΕξοπλισμοςΑνοξείδωτο
GPM @ 100 PSI1.9
GPM @ 20 PSI2
GPM @ 25 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.8
GPM @ 50 PSI2
GPM @ 60 PSI1.5
GPM @ 75 PSI2
GPM @ 80 PSI1.3
GPM @ Ελεύθερη ροή2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Ύψος2 1 / 3 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ 25 PSI1/4
HP @ 50 PSI1/4
HP @ 75 PSI1/3
HP @ Δωρεάν ροή1/3
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1/3
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.280 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
O-RingViton
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM1725
Βαλβίδα εκτόνωσηςΧωρίς
Δαχτυλίδι ΥλικόViton
ΣφραγίστεΧείλη Viton
Shaft Dia.0.5 "
Ύψος άξονα (σε.)1-7/8
Υλικό άξοναΑτσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης2.5 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM2.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 210 F
ΧαρακτηριστικάΕλαφρού τύπου
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHJ4 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1/4 ιντσών 1/6 Hp
€330.78 /μονάδα