DAYTON 4KHG2 Rotary Gear Pump Head 1 Inch 1 1/2 Hp | AD8HGH

DAYTON 4KHG2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1 ίντσας 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HGH Μοντέλο: 4KHG2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€870.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΒάθρο
Αξιολόγηση καθηκόντωνβαρύς
ΕξοπλισμοςΑνοξείδωτο
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 75 PSI30.2
GPM @ Ελεύθερη ροή20.6
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM20.6
Ύψος4"
HP @ 100 PSI2
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Δωρεάν ροή1-1/2
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1-1/2
Μήκος5.125 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SSU
O-RingViton
Μέγεθος θύρας1"
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM1725
Βαλβίδα εκτόνωσηςΜε
Δαχτυλίδι ΥλικόViton
ΣφραγίστεΜηχανικό με ανοξείδωτο χάλυβα, Viton, άνθρακα / κεραμικό
Shaft Dia.0.75 "
Ύψος άξονα (σε.)3-9/16
Υλικό άξοναΑτσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης15.2 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM15.2
Θερμ. Εύρος-20 έως 210 F
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος11.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.765
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 125 PSI (19.2)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (19.2)
    • HP @ 125 PSI (3)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHG2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών 1 ίντσας 1 1/2 Hp
€870.57 /μονάδα