Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4KHK6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών, βάθρο, χυτοσίδηρος, θύρα 1 ίντσας, κινητήρας 3 HP | AD8HHR

DAYTON 4KHK6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών, βάθρο, χυτοσίδηρος, θύρα 1 ίντσας, κινητήρας 3 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HHR Μοντέλο: 4KHK6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€364.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή αντλίας περιστροφικού γραναζιού
ΥπηρεσίεςΒάθρο
Αξιολόγηση καθηκόντωνφως
ΕξοπλισμοςΑνοξείδωτο
GPM @ 100 PSI23.1 gpm
GPM @ 20 PSI24
GPM @ 25 PSI24.7 gpm
GPM @ 40 PSI24
GPM @ 50 PSI24.5 gpm
GPM @ 60 PSI23.9
GPM @ 75 PSI24.3 gpm
GPM @ 80 PSI23.4
GPM @ Ελεύθερη ροή24.8 gpm
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM24.8 gpm
Ύψος5 1 / 8 "
HP @ 100 PSI3 hp
HP @ 25 PSI1.5 hp
HP @ 50 PSI2 hp
HP @ 75 PSI2 hp
HP @ Δωρεάν ροή1.5 hp
HP @ Δωρεάν ροή @ 1725 RPM1.5 hp
Μήκος7"
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 F
Μέγιστη. Ιξώδες550 SUS
O-RingViton
Μέγεθος θύρας1"
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM1725 RPM
Συνιστώμενη μηχανή HP3 hp
Βαλβίδα εκτόνωσηςΧωρίς
Δαχτυλίδι ΥλικόViton
ΣφραγίστεPTFE, συσκευασία Kevlar
Shaft Dia.0.625 "
Ύψος άξονα3.5625 "
Ύψος άξονα (σε.)3-9/16
Υλικό άξοναΑτσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης19.6 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.) @ 1725 RPM19.5
Ανύψωση αναρρόφησης @ 1725 RPM19.5 πόδια.
Θερμ. Εύρος-20 βαθμ. έως 210 βαθμούς φά
ΧαρακτηριστικάΕλαφρού τύπου
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Η κεφαλή περιστροφικής αντλίας γραναζιών Dayton 4KHK6 είναι ιδανική για τη μεταφορά διαφόρων υγρών, συμπεριλαμβανομένων λαδιών, καυσίμων και μη διαβρωτικών υγρών. Με έναν ανθεκτικό κινητήρα 1 HP και μια είσοδο / έξοδο 1 ίντσας, υπερέχει σε εφαρμογές που απαιτούν αξιόπιστη κίνηση και πίεση υγρού. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, συντήρηση αυτοκινήτων και γεωργικές εργασίες. Αυτή η κεφαλή αντλίας έχει σχέδιο βάθρου για ενίσχυση της σταθερότητας και υποστήριξη για βέλτιστη λειτουργία της αντλίας. Διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Αυτή η κεφαλή αντλίας διαθέτει άξονα κατασκευασμένο από στιβαρό χάλυβα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αποτελεσματική μετάδοση ισχύος για συνεπή λειτουργία της αντλίας. Διαθέτει στεγανοποιήσεις Kevlar / PTFE για να εξασφαλίσει στιβαρή και αποτελεσματική συγκράτηση υγρών, αποτρέποντας διαρροές και διατηρώντας την λειτουργική ακεραιότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η σημασία του μηχανισμού περιστροφικού γραναζιού;

Α. Ο μηχανισμός περιστροφικού γραναζιού περιλαμβάνει την περιστροφή των γραναζιών μέσα στην κεφαλή της αντλίας. Αυτός ο μηχανισμός παγιδεύει και μετακινεί αποτελεσματικά τα υγρά, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή και πίεση κατά τη λειτουργία.

Ε. Πώς να διατηρήσετε την περιστροφική κεφαλή της αντλίας γραναζιών Dayton 4KHK6;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε φθορά, ζημιά ή διαρροές.
  • Διατηρήστε την αντλία και το περιβάλλον καθαρό για να αποτρέψετε την είσοδο σκουπιδιών.
  • Ελέγξτε τις τσιμούχες και τις φλάντζες για διαρροές, αντικαταστήστε τις εάν χρειάζεται.
  • Παρακολουθήστε και διατηρήστε τη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.
  • Αποφύγετε τη λειτουργία της αντλίας χωρίς υγρό για να αποφύγετε τη φθορά.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο υγρά συμβατά με τα υλικά κατασκευής της αντλίας.
  • Εξασφαλίστε σταθερή παροχή υγρού και κατάλληλες συνθήκες εισαγωγής.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας κεφαλής αντλίας περιστροφικού γραναζιού;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ισχύ του κινητήρα, τον ρυθμό ροής, την πίεση, το μέγεθος εισόδου και εξόδου, την ευκολία εγκατάστασης, την προσβασιμότητα στη συντήρηση, τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών, τη συμβατότητα με υγρά, τις απαιτήσεις εφαρμογής και την ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΥπηρεσίεςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜέγιστη. ΙξώδεςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΥλικό σώματος αντλίαςΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
DAYTON 4KHA9 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFM 4ΚΗΑ9210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΧαλκίΜπόνα Ν€873.95
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΧαλκίΜπόνα Ν€988.96
DAYTON 4KHC2 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσας 3/4 ίππων | AD8HFP 4KHC2210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΧαλκίΜπόνα Ν€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Περιστροφική αντλία κεφαλής 1 ίντσα 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU182TC / 184TC1"ΧαλκίΜπόνα Ν€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/4 ίντσας 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 4 "ΜαντεμένιαViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 3/8 ίντσες 3/4 ίππων | AD8HFU 4KHC6280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C3 / 8 "ΜαντεμένιαViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Περιστροφική κεφαλή αντλίας κεφαλής 1/2 ίντσα 3/4 ίππων | AD8HFV 4KHC7280 FΚλείσιμο Συζευγμένοβαρύς550 SSU56C1 / 2 "ΜαντεμένιαViton€814.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KHK6 Περιστροφική κεφαλή αντλίας γραναζιών, βάθρο, χυτοσίδηρος, θύρα 1 ίντσας, κινητήρας 3 HP
€364.17 /μονάδα