A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 Συνέλευση: Πλήρως συναρμολογημένο , Διάμετρος σώματος: 4.4 " , Απαλλάσσω: Bottom Horizontal, Down Blast, Top Horizontal, Up Blast , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Τέλος: Γαλβανιζέ , Για τον τύπο αέρα: Καθαρος ΑΕΡΑΣ , Κατηγορία μόνωσης: κατηγορίας Β , Αξιολόγηση IP: IP 20 , Κινητήρας HP: 1 / 2 hp , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Αριθμός εισόδων: 1 , Φάση: 1 , Θερμική προστασία υπερφόρτωσης: Ναι , Φινίρισμα τροχού: Γαλβανιζέ , Υλικό τροχού: Ατσάλι
Ανεμιστήρες OEM
Οι ειδικοί φυσητήρες OEM της Dayton χρησιμοποιούνται για την ψύξη θερμοκηπίων και τον αερισμό μικρών κτιρίων, σόμπες ξύλου και καλαμποκιού και ηλεκτρικά περιβλήματα. Οι μονάδες φυσητήρα Dayton ενσωματώνουν ισορροπημένους σφαιρικούς κινητήρες ή ρουλεμάν μανικιών με ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο, οδηγώντας σε μεγαλύτερη απαγωγή θερμότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτοί οι ανεμιστήρες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση και λειτουργούν με ελάχιστο θόρυβο και δόνηση.
Μηχανισμός εργασίας
- Χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για την τροφοδοσία του κινητήρα και το φρενάρισμα.
- Λειτουργούν πιέζοντας έναν ρότορα μαγνητικού πόλου μέσω του εφαρμοζόμενου ρεύματος.
- Γύρω από τον ρότορα, οι πόλοι του στάτορα ασκούν τη δύναμη για να περιστρέψουν τον άξονα.
- Όταν εγχέεται στατικό AC ή DC στη μονάδα, οι πόλοι του στάτορα γίνονται στατικοί και σταματούν τον ρότορα.
Χαρακτηριστικά
- Οι ειδικοί ανεμιστήρες φυσητήρα OEM της Dayton ενσωματώνουν κινητήρες ισορροπημένου σφαιριδίου ή ρουλεμάν για μεγάλη απαγωγή θερμότητας για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
- Διαθέτουν ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Αυτές οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση και λειτουργούν με ελάχιστο θόρυβο και κραδασμούς.
- Διατηρούν το CFM ακόμη και σε υψηλές στατικές πιέσεις, επιτρέποντας ταχύτητες έως και 3394 σ.α.λ.
- Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία, επιτρέποντας στον κινητήρα να κρυώσει.
- Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου με φινίρισμα από αλουμίνιο, χάλυβα, έλαση χάλυβα ή μύλο με φινίρισμα σμάλτου, επίπεδο ή γκρι φινίρισμα περιβλήματος για βελτιωμένη αντοχή.
- Διαθέτουν ανοιχτό αδιάβροχο περίβλημα για την αποφυγή υπερθέρμανσης και διατίθενται σε τύπους μοτέρ DC, μόνιμου διαχωρισμένου πυκνωτή και σκιασμένου πόλου.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι ένα ανοιχτό μοτέρ περιβλήματος με προστασία από σταγόνες;
Ανοιχτοί κινητήρες περιβλήματος με προστασία από σταγόνες επιτρέπουν στον αέρα να ρέει μέσα από τις περιελίξεις για να τις ψύχει, αποτρέποντας τις σταγόνες υγρού να πέσουν στον κινητήρα υπό γωνία μικρότερη από 15 μοίρες από την κατακόρυφο.
Τι εννοείς μόνωση κατηγορίας Β;
Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν μόνωση κατηγορίας Β για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β μπορούν να διαχειριστούν θερμοκρασίες έως και 130 βαθμούς Κελσίου.
Ποια είναι η θερμοκρασία εισόδου αυτών των ανεμιστήρων;
Αυτοί οι ανεμιστήρες Dayton μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες εισόδου έως και 450 βαθμούς Φαρενάιτ.
Οι φυσητήρες απευθείας μετάδοσης είναι καλύτεροι από τους φυσητήρες με ιμάντα;
Οι φυσητήρες OEM της Dayton διαθέτουν κινητήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης που διαθέτουν τροχό ανεμιστήρα που είναι τοποθετημένος απευθείας στον άξονα του κινητήρα, σε αντίθεση με τους φυσητήρες που κινούνται με ιμάντα που διαθέτουν επιπλέον ιμάντα. Οι φυσητήρες απευθείας κίνησης έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη για να προσφέρουν μειωμένη τριβή, λιγότερη συντήρηση και βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με έναν ανεμιστήρα με ιμάντα.