Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6FHX2 Blower 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 Rpm | ΑΕ8ΤΖΑ

DAYTON 6FHX2 Blower 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8TZA Μοντέλο: 6FHX2
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
€173.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP60
CFM @ 0.100 ίντσες. SP57
CFM @ 0.150 ίντσες. SP55
CFM @ 0.200 ίντσες. SP54
CFM @ 0.300 ίντσες. SP49
CFM @ 0.400 ίντσες. SP39
CFM @ 0.500 ίντσες. SP23
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.28/0.23
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.2.375 "
Μήκος μολύβδου6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου2 10 / 16 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου4"
Συνολικό βάθος6-5 / 16 "
συνολικό ύψος5 13 / 16 "
συνολικό πλάτος5 7 / 32 "
Φάση1
RPM3020
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6785
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς φλάντζα (Με φλάντζα)
    • Υπερέχει 2C914

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6FHX2 Blower 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 rpm
€173.26 /μονάδα