Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG

DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HBG Μοντέλο: 1TDN7
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
€110.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP50
CFM @ 0.100 ίντσες. SP48
CFM @ 0.200 ίντσες. SP44
CFM @ 0.300 ίντσες. SP39
CFM @ 0.400 ίντσες. SP32
CFM @ 0.500 ίντσες. SP18
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.23
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.2.375 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Outlet Dia.2.125 "
Σχήμα εξόδουγύρος
Συνολικό βάθος6.437 "
συνολικό ύψος5 13 / 16 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Φάση1
RPM3036
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανταλλακτικός φυσητήρας Dayton 1TDN7 OEM σχεδιασμένος για εφαρμογές ψύξης, εξαερισμού και θέρμανσης σε θερμοκήπια, μικρά κτίρια, σόμπες καλαμποκιού και ξύλου, μηχανήματα ψύξης και ηλεκτρικά περιβλήματα
    • Διαθέτει ανοιχτό κινητήρα PSC με προστατευτικά από χυτό αλουμίνιο για καλύτερη απαγωγή θερμότητας, υψηλότερη απόδοση και μικρότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας
    • Μόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν για μειωμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
    • Το εξωθημένο πλαίσιο αλουμινίου προσφέρει δομική ακαμψία και τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις
    • Δυναμικά ισορροπημένοι τροχοί ανεμιστήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης για μειωμένους κραδασμούς και θόρυβο
    • Αυτόματη θερμική προστασία για την προστασία εξαρτημάτων από υπερβολικές θερμοκρασίες
    • Με / Χωρίς φλάντζα (Με φλάντζα)
    • Υπερέχει 4C440

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN8 Φυσητήρας 49 Cfm 230v 0.11a 3037 Rpm | ΑΒ3ΗΒΗ 1ΤΤΝ817-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€97.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM
€110.88 /μονάδα