Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1TDV1 Φυσητήρας 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm | AB3HCZ

DAYTON 1TDV1 Blower 101 Cfm 115v 0.52a 2380 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HCZ Μοντέλο: 1TDV1
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
€161.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP101
CFM @ 0.100 ίντσες. SP99
CFM @ 0.200 ίντσες. SP96
CFM @ 0.300 ίντσες. SP94
CFM @ 0.400 ίντσες. SP92
CFM @ 0.500 ίντσες. SP90
CFM @ 0.600 ίντσες. SP86
CFM @ 0.700 ίντσες. SP83
CFM @ 0.800 ίντσες. SP80
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.52
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Φινίρισμα στέγασηςΔιαμέρισμα
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.4.75 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.450 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.450 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου2 9 / 16 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου1 11 / 16 "
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος7.375 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Φάση1
RPM2380
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού4 9 / 16 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.376
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς φλάντζα (Χωρίς φλάντζα)
    • Υπερέχει 4C723

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDV1 Blower 101 Cfm 115v 0.52a 2380 rpm
€161.06 /μονάδα