Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HBX Μοντέλο: 1TDR3Cross Ref: 6FHX9
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
€154.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP273
CFM @ 0.100 ίντσες. SP245
CFM @ 0.200 ίντσες. SP230
CFM @ 0.300 ίντσες. SP210
CFM @ 0.400 ίντσες. SP183
CFM @ 0.500 ίντσες. SP135
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.77
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.4.625 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου3.625 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου4.125 "
Συνολικό βάθος8.875 "
συνολικό ύψος9.875 "
συνολικό πλάτος7 11 / 16 "
Φάση1
RPM1640
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού5.125 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7305
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο φυσητήρας Dayton 1TDR3 έχει σχεδιαστεί για ψύξη θερμοκηπίων και ηλεκτρικών περιβλημάτων, αερισμό μικρών κτιρίων, αφαίρεση θερμότητας από μηχανήματα και φύσημα σόμπων ξύλου και καλαμποκιού. Αυτός ο φυσητήρας είναι κατάλληλος αντικαταστάτης του Dayton φυσητήρες OEM που παρέχουν ροή αέρα έως και 273 cfm.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας σπρώχνει τον αέρα χρησιμοποιώντας έναν μόνιμο διαιρούμενο κινητήρα πυκνωτή.
  • Ο δυναμικά ισορροπημένος σχεδιασμός του διατηρεί τη ροή του αέρα σε υψηλή στατική πίεση ενώ εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
  • Διαθέτει μηχανισμό άμεσης μετάδοσης κίνησης για να διατηρεί τον ανεμιστήρα συμπαγή ενώ ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης.
  • Η στερέωσή του σε όλες τις θέσεις επιτρέπει την εγκατάσταση σε οποιονδήποτε προσανατολισμό.
  • Αυτός ο μονοφασικός φυσητήρας διαθέτει τυλιγμένο χαλύβδινο περίβλημα για την προστασία των εξαρτημάτων του φυσητήρα από ζημιές από τυχαίες κρούσεις.
  • Διαθέτει ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο για μεγιστοποίηση της απαγωγής θερμότητας.
  • Τα ρουλεμάν του εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία του φυσητήρα με ελάχιστο θόρυβο.
  • Ο τροχός σε στυλ μπροστινής καμπύλης και η ορθογώνια έξοδος μεγιστοποιούν τη ροή αέρα.
  • Διαθέτει μόνωση κινητήρα κατηγορίας Β για ασφάλεια και ανοιχτό περίβλημα κινητήρα για δροσερή λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι ο φυσητήρας Dayton 1TDR3 κατάλληλος για χώρους με χαμηλό αερισμό;

Α. Ναι, η αυτόματη θερμική του προστασία αποτρέπει τη ζημιά από υπερθέρμανση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A
€154.31 /μονάδα