Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1TDP3 Round OEM Blower, 115V, 0.45A, 3016 RPM, Μόλυβδος 13 ιντσών | AB3HBM

DAYTON 1TDP3 Στρογγυλός φυσητήρας OEM, 115V, 0.45A, 3016 RPM, Μόλυβδος 13 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HBM Μοντέλο: 1TDP3
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
€107.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP75
CFM @ 0.100 ίντσες. SP71
CFM @ 0.200 ίντσες. SP68
CFM @ 0.300 ίντσες. SP66
CFM @ 0.400 ίντσες. SP61
CFM @ 0.500 ίντσες. SP56
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.45
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.3.125 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Outlet Dia.2.125 "
Σχήμα εξόδουγύρος
Συνολικό βάθος6.437 "
συνολικό ύψος5.75 "
συνολικό πλάτος6.25 "
Φάση1
RPM3016
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού3 15 / 16 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο φυσητήρας Dayton 1TDP3 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη ροή αέρα σε υψηλές στατικές πιέσεις, καθιστώντας τον ιδανικό για χρήση σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Παρέχει άμεση αντικατάσταση για φυσητήρες αρχικού εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας κατηγορίας Β με μόνωση διαθέτει ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο για εξαιρετική απαγωγή και προστασία της θερμότητας.
  • Έρχεται με ρουλεμάν για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία.
  • Η μονάδα λειτουργεί με ελάχιστο θόρυβο και κραδασμούς.
  • Περιλαμβάνει φλάντζα στερέωσης κατάθλιψης για εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (για τον κινητήρα)

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο προσανατολισμός τοποθέτησης του φυσητήρα OEM Dayton 1TDP3;

Α. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις θέσεις.

Ε. Ποιος κινητήρας χρησιμοποιείται σε αυτή τη μονάδα;

Α. Διαθέτει μόνιμο σπαστό κινητήρα πυκνωτή που παρέχει ομαλή επιτάχυνση. Ο κινητήρας έχει μια περιέλιξη κίνησης και μια περιέλιξη εκκίνησης, τα οποία συνδέονται σε σειρά με έναν πυκνωτή.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτή η μονάδα;

Α. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 104 βαθμούς Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDP3 Στρογγυλός φυσητήρας OEM, 115V, 0.45A, 3016 RPM, Μόλυβδος 13 ιντσών
€107.73 /μονάδα