Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6DKY9 Φυσητήρας 152 Cfm 115v 1.54 / 1.45a 2200 Rpm | AE8KJJ

DAYTON 6DKY9 Blower 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KJJ Μοντέλο: 6DKY9
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
€205.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP152
CFM @ 0.100 ίντσες. SP150
CFM @ 0.150 ίντσες. SP147
CFM @ 0.200 ίντσες. SP146
CFM @ 0.300 ίντσες. SP142
CFM @ 0.400 ίντσες. SP140
CFM @ 0.500 ίντσες. SP136
CFM @ 0.600 ίντσες. SP132
CFM @ 0.700 ίντσες. SP130
CFM @ 0.800 ίντσες. SP120
CFM @ 0.900 ίντσες. SP115
CFM @ 1.000 ίντσες. SP106
CFM @ 1.200 ίντσες. SP80
CFM @ 1.600 ίντσες. SP10
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο1.54/1.45
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.3.625 "
Μήκος μολύβδου12 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου3.375 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου2 15 / 16 "
Συνολικό βάθος5.25 "
συνολικό ύψος6.25 "
συνολικό πλάτος7.625 "
Φάση1
RPM2200
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού4.25 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς φλάντζα (Με φλάντζα)
    • Υπερέχει 4C006

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€78.53
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.42
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€103.29
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€109.86
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€112.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6DKY9 Blower 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 rpm
€205.63 /μονάδα